CHF 17.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 10 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.67inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026