Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK7/10-TV-XL

  • ERIKS:23523614
  • Hersteller:0507526340000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
7 mm
Innendurchmesser
0.276 in
Außendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
0.551 in
Breite
10 mm
Breite
0.394 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
3250 N
Statische Belastung
2650 N
Grenzdrehzahl
34500 rpm
Referenzdrehzahl
43000 rpm