SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 68/35

  • ERIKS:23767529
  • Hersteller:NK 68/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK68/35-XL

  • ERIKS:11671288
  • Manufacturer:507668560000

CHF 89.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026