INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK68/35-XL

  • ERIKS:11671288
  • Hersteller:507668560000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
68 mm
Innendurchmesser
2.677 in
Außendurchmesser
82 mm
Außendurchmesser
3.228 in
Breite
35 mm
Breite
1.378 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
70000 N
Statische Belastung
139000 N
Grenzdrehzahl
6800 rpm
Referenzdrehzahl
4350 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 68/35

  • ERIKS:23767529
  • Manufacturer:NK 68/35

CHF 114.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026