SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 68/25

  • ERIKS:23767528
  • Hersteller:NK 68/25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
82 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK68/25-XL

  • ERIKS:11671287
  • Manufacturer:507545640000

CHF 72.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026