CHF 72.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 68 mm |
Innendurchmesser | 2.677 in |
Außendurchmesser | 82 mm |
Außendurchmesser | 3.228 in |
Breite | 25 mm |
Breite | 0.984 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 49500 N |
Statische Belastung | 89000 N |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 93.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026