CHF 85.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026