CHF 66.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 2.559 in |
Außendurchmesser | 78 mm |
Außendurchmesser | 3.071 in |
Breite | 25 mm |
Breite | 0.984 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 50000 N |
Statische Belastung | 98000 N |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
CHF 85.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026