SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 60/35

  • ERIKS:23767525
  • Hersteller:NK 60/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK60/35-XL

  • ERIKS:11671284
  • Manufacturer:507544320000

CHF 71.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026