CHF 71.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Innendurchmesser | 2.362 in |
Außendurchmesser | 72 mm |
Außendurchmesser | 2.835 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 63000 N |
Statische Belastung | 130000 N |
Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
CHF 92.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026