SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 6/12 TN

  • ERIKS:23767523
  • Hersteller:NK 6/12 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.16inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK6/12-TV-XL

  • ERIKS:11671281
  • Manufacturer:NK6/12-TV-XL

CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026