CHF 13.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3800 N |
Statische Belastung | 3150 N |
Grenzdrehzahl | 36500 rpm |
Referenzdrehzahl | 47500 rpm |
CHF 14.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.16inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026