CHF 14.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.16inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 9.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026