INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK6/10-TV-XL

  • ERIKS:23195681
  • Hersteller:0507526180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
0.236 in
Außendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
0.472 in
Breite
10 mm
Breite
0.394 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2950 N
Statische Belastung
2280 N
Grenzdrehzahl
36500 rpm
Referenzdrehzahl
48500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 6/10 TN

  • ERIKS:23767522
  • Manufacturer:NK 6/10 TN

CHF 14.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.16inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026