SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 55/35

  • ERIKS:23767521
  • Hersteller:NK 55/35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK55/35-XL

  • ERIKS:11671280
  • Manufacturer:507544160000

CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026