CHF 62.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.165 in |
Außendurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 2.677 in |
Breite | 35 mm |
Breite | 1.378 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 60000 N |
Statische Belastung | 118000 N |
Grenzdrehzahl | 8400 rpm |
Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 80.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026