CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 52.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026