INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK55/25-XL

  • ERIKS:11671279
  • Hersteller:507544080000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
55 mm
Innendurchmesser
2.165 in
Außendurchmesser
68 mm
Außendurchmesser
2.677 in
Breite
25 mm
Breite
0.984 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
82000 N
Grenzdrehzahl
8400 rpm
Referenzdrehzahl
5200 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 55/25

  • ERIKS:24003904
  • Manufacturer:NK 55/25

CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026