SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 5/12 TN

  • ERIKS:23767519
  • Hersteller:NK 5/12 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK5/12-TV-XL

  • ERIKS:12391204
  • Manufacturer:0507526000000

CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026