INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK5/12-TV-XL

  • ERIKS:12391204
  • Hersteller:0507526000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.26inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
3400 N
Statische Belastung
2650 N
Grenzdrehzahl
39000 rpm
Referenzdrehzahl
54000 rpm