CHF 51.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 57 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 40.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026