CHF 40.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 47 mm |
Innendurchmesser | 1.85 in |
Außendurchmesser | 57 mm |
Außendurchmesser | 2.244 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 56000 N |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
CHF 51.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026