CHF 54.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 42.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026