INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK42/30-XL

  • ERIKS:11671265
  • Hersteller:507543190000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
42 mm
Innendurchmesser
1.654 in
Außendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
2.047 in
Breite
30 mm
Breite
1.181 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
44500 N
Statische Belastung
82000 N
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Referenzdrehzahl
6400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 42/30

  • ERIKS:23767514
  • Manufacturer:NK 42/30

CHF 54.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026