SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 42/20

  • ERIKS:23767513
  • Hersteller:NK 42/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK42/20-XL

  • ERIKS:11671264
  • Manufacturer:507543000000

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026