INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK42/20-XL

  • ERIKS:11671264
  • Hersteller:507543000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
42 mm
Innendurchmesser
1.654 in
Außendurchmesser
52 mm
Außendurchmesser
2.047 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
30000 N
Statische Belastung
49000 N
Grenzdrehzahl
10900 rpm
Referenzdrehzahl
6600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 42/20

  • ERIKS:23767513
  • Manufacturer:NK 42/20

CHF 43.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026