CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 39.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026