CHF 39.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Innendurchmesser | 1.575 in |
Außendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 1.969 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 44000 N |
Statische Belastung | 79000 N |
Grenzdrehzahl | 11400 rpm |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
CHF 40.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026