SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 37/20

  • ERIKS:23767508
  • Hersteller:NK 37/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK37/20-XL

  • ERIKS:24027063
  • Manufacturer:0507542460000

CHF 21.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026