CHF 21.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 37 mm |
Innendurchmesser | 1.457 in |
Außendurchmesser | 47 mm |
Außendurchmesser | 1.85 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28000 N |
Statische Belastung | 43500 N |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |