CHF 36.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.78inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026