INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK35/20-TV-XL

  • ERIKS:11671256
  • Hersteller:507542200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.78inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
35 mm
Innendurchmesser
1.378 in
Außendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
1.772 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
31000 N
Statische Belastung
48500 N
Grenzdrehzahl
12900 rpm
Referenzdrehzahl
7400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 35/20 TN

  • ERIKS:23767506
  • Manufacturer:NK 35/20 TN

CHF 36.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026