CHF 34.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 27.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026