CHF 27.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 32 mm |
Innendurchmesser | 1.26 in |
Außendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 1.654 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 29500 N |
Statische Belastung | 44500 N |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 34.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026