




CHF 33.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 26.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026