INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK30/20-TV-XL

  • ERIKS:11671249
  • Hersteller:507541730000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
30 mm
Innendurchmesser
1.181 in
Außendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
1.575 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28000 N
Statische Belastung
41000 N
Grenzdrehzahl
14800 rpm
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 30/20 TN

  • ERIKS:23767502
  • Manufacturer:NK 30/20 TN

CHF 33.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026