SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 29/30

  • ERIKS:24003898
  • Hersteller:NK 29/30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK29/30-XL

  • ERIKS:11671246
  • Manufacturer:507541650000

CHF 31.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026