CHF 31.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 29 mm |
Innendurchmesser | 1.142 in |
Außendurchmesser | 38 mm |
Außendurchmesser | 1.496 in |
Breite | 30 mm |
Breite | 1.181 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 37000 N |
Statische Belastung | 57000 N |
Grenzdrehzahl | 15300 rpm |
Referenzdrehzahl | 8800 rpm |
CHF 39.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026