SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 29/20 TN

  • ERIKS:23767501
  • Hersteller:NK 29/20 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Nadellagern mit Borden bilden Außenring und Nadelkranz eine selbsthaltende Einheit. Diese radial niedrig bauenden, sehr tragfähigen Wälzlagern eignen sich besonders für Konstruktionen mit begrentzem radialen Bauraum. Die lager gibt es ohne und mit Innenring sowie abgedichtet und offen.Nadellager ohne Innenring sind die beste Lösung für Lagerungen wenn die Welle gehärtet und geschliffen werden kann. Nadellager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausgeführt ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
29 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK29/20-TV-XL

  • ERIKS:23527111
  • Manufacturer:0507541570000

CHF 26.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026