INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK29/20-TV-XL

  • ERIKS:23527111
  • Hersteller:0507541570000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
29 mm
Innendurchmesser
1.142 in
Außendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
1.496 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
27500 N
Statische Belastung
39000 N
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Referenzdrehzahl
8700 rpm