SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 28/20

  • ERIKS:23767499
  • Hersteller:NK 28/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK28/20-XL

  • ERIKS:11671242
  • Manufacturer:507541220000

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026