INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK28/20-XL

  • ERIKS:11671242
  • Hersteller:507541220000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
28 mm
Innendurchmesser
1.102 in
Außendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
1.457 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
34000 N
Grenzdrehzahl
15800 rpm
Referenzdrehzahl
9300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 28/20

  • ERIKS:23767499
  • Manufacturer:NK 28/20

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026