SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 26/16

  • ERIKS:23767497
  • Hersteller:NK 26/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
26 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK26/16-XL

  • ERIKS:11671239
  • Manufacturer:1852640000

CHF 23.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026