CHF 23.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 26 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17300 N |
Statische Belastung | 23600 N |
Grenzdrehzahl | 17200 rpm |
Referenzdrehzahl | 10300 rpm |
CHF 29.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026