SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 25/20

  • ERIKS:23767496
  • Hersteller:NK 25/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
33 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK25/20-XL

  • ERIKS:11671238
  • Manufacturer:050754092-0000

CHF 18.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026