Eriks
INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK25/20-XL

  • ERIKS:11671238
  • Hersteller:050754092-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
0.984 in
Außendurchmesser
33 mm
Außendurchmesser
1.299 in
Breite
20 mm
Breite
0.787 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
21300 N
Statische Belastung
30500 N
Grenzdrehzahl
17800 rpm
Referenzdrehzahl
10400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 25/20

  • ERIKS:23767496
  • Manufacturer:NK 25/20

CHF 25.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026