SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 24/16

  • ERIKS:23767493
  • Hersteller:NK 24/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK24/16-XL

  • ERIKS:11671234
  • Manufacturer:507540680000

CHF 22.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026