INA

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK24/16-XL

  • ERIKS:11671234
  • Hersteller:507540680000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NK
Typ
Needle Roller Bearing
Innendurchmesser
24 mm
Innendurchmesser
0.945 in
Außendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
1.26 in
Breite
16 mm
Breite
0.63 in
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
16900 N
Statische Belastung
22300 N
Grenzdrehzahl
18500 rpm
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 24/16

  • ERIKS:23767493
  • Manufacturer:NK 24/16

CHF 22.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026