SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 17/20

  • ERIKS:23767483
  • Hersteller:NK 17/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring NK17/20-XL

  • ERIKS:23997486
  • Manufacturer:0507534950000

CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026