CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NK |
Typ | Needle Roller Bearing |
Innendurchmesser | 17 mm |
Innendurchmesser | 0.669 in |
Außendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 0.984 in |
Breite | 20 mm |
Breite | 0.787 in |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17100 N |
Statische Belastung | 20400 N |
Grenzdrehzahl | 22600 rpm |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |